エスコ
プラダン サンプライ・導電 5枚 3mm EA911BDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(5枚)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×900×3
注文コード
05951622
品番
EA911BD-302【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,700
¥
5,398
バスケットに入れる
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
奥行(mm)
900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×900×3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●商品名:サンプライ 導電品●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
色
ブラック