曜日別特売

チップ NU-VNMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質BN500
メーカー従来品番NU-VNMA160408
内容量1個注文コード05951811品番NU-VNMA332(BN500)
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BN500形状菱形35°逃げ角(度)0メーカー従来品番NU-VNMA160408穴の形状円筒状チップブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする