住友電工ハードメタル
チップ T-NU-CNMA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
材質
BNX10
BN500
BNX10
BNX20
メーカー従来品番
T-NU-CNMA120408
T-NU-CNMA120404
T-NU-CNMA120408
T-NU-CNMA120412
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05952265
品番
T-NU-CNMA432(BNX10)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX10
形状
菱形80°
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
T-NU-CNMA120408
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります