画像準備中

チップ 6NC-TNMA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー従来品番6NC-TNMA160408 注文コード05953105 品番6NC-TNMA332(BNC200)
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はメーカー従来品番8種類から選べます 他の種類を見る

材質:強靭な母材と耐磨耗性に優れるコーティングの組み合わせにより、低速から高速まで幅広い範囲で長寿命を実現する汎用材種です。

材質BNC200 用途断続切削用(強断続用) 形状正三角形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番6NC-TNMA160408 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする