住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TNMX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
DA2200
形状
正三角形
注文コード
05955241
品番
TNMX332(DA2200)
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
正三角形
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
TNMX160408
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります