曜日別特売

レバーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
色
(ガードエンド/チタンカラー ガードステー/シルバー ジュラコン/ホワイト)
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R16 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 [ニンジャH2]15
仕様
バーエンド:ジュラコン白
注文コード
05955700
品番
301-496-TSW
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

レーススタート時の接触によるブレーキ事故を防ぐ目的でレース等で使用されている商品です
レースのみではなく街乗りの際のハンドガードとしての機能性を考慮し、
ブレーキ側のみではなくクラッチ側との左右セットとなっております
さらにバーエンドにはジュラコンを装着する事により万が一の転倒時のダメージを軽減します

仕様
バーエンド:ジュラコン白
色
(ガードエンド/チタンカラー ガードステー/シルバー ジュラコン/ホワイト)
備考
左右セット
素材
アルミ削り出し製
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R16 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 [ニンジャH2]15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする