住友電工ハードメタル
チップ NF-VNMX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
メーカー従来品番
NF-VNMX160404
NF-VNMX160402
NF-VNMX160404
NF-VNMX160408
NF-VNMX160412
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05956002
品番
NF-VNMX331(DA2200)
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
菱形35°
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
NF-VNMX160404
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります