住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ダイヤ エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05956562
品番
DAE2060(DA200)
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途
非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工
プラスティック類の加工
材質
DA200
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
首下長(mm)
20
メーカー従来品番
DAE2060