住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ダイヤ エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05956623
品番
DAE2120(DA200)
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途
非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工
プラスティック類の加工
材質
DA200
刃数
2
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
首下長(mm)
25
メーカー従来品番
DAE2120