曜日別特売

レバーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
色
(ガードエンド/ゴールド ガードステー/ブルー ジュラコン/ホワイト)
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115- , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R1M15
仕様
バーエンド:ジュラコン白
注文コード
05956759
品番
301-276-GBW
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

レーススタート時の接触によるブレーキ事故を防ぐ目的でレース等で使用されている商品です
レースのみではなく街乗りの際のハンドガードとしての機能性を考慮し、
ブレーキ側のみではなくクラッチ側との左右セットとなっております
さらにバーエンドにはジュラコンを装着する事により万が一の転倒時のダメージを軽減します

仕様
バーエンド:ジュラコン白
色
(ガードエンド/ゴールド ガードステー/ブルー ジュラコン/ホワイト)
備考
左右セット
素材
アルミ削り出し製
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115- , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R1M15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする