曜日別特売
BBPT-216L ホルダ 住友電工ハードメタル 05957752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05957752品番BBPT-216L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
用途
内径仕上~中切削用
適合チップ正三角形60°勝手左勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11メーカー従来品番S16R-STUPL1103
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05957752BBPT-216L18391896S16R-STUPL1103-20画像準備中ホルダ S-STUP住友電工ハードメタル1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする