住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
05957777
品番
BBPT-216R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径仕上~中切削用
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
200
寸法S(mm)
10
寸法l(mm)
18
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
仕様
止まり穴加工
タイプ
スクリューオン
シャンク
鋼
最小加工径(Φmm)
20
メーカー従来品番
S16R-STUPR1103
チップ形状
三角形
寸法θ°
-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05957777
BBPT-216R
18391905
S16R-STUPR1103-20
ホルダ S-STUP
住友電工ハードメタル
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です