※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
05957865
品番
BBPT-508R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径仕上~中切削用
適合チップ
正三角形60°
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
メーカー従来品番
S08H-STUBR0601
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05957865
BBPT-508R
18391984
S08H-STUBR0601-08
ホルダ S-STUB
住友電工ハードメタル
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です