342-383-002X Rスライダー 3点セット ジェネレータ AGRAS 05958107

 

342-383-002X Rスライダー 3点セット ジェネレータ AGRAS 05958107
342-383-002X Rスライダー 3点セット ジェネレータ AGRAS 05958107

Rスライダー 3点セット ジェネレータ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05958107品番342-383-002X
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

商品説明
3点SET
フレーム(左右)+ジェネレーターのセット
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-383-002 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-383-002B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-383-002X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-383-002BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合も
ございます。ご注意ください。

色
ジュラコン:ホワイト
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーター
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100003-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする