ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1本
注文コード
05958312
品番
BTFN332R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,600
用途
中径一般用
適合チップ
正三角形60°
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ピンロック
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05958312BTFN332R18392928S32S-ETFNR1604-44BTFN332R ホルダ S-ETFN 住友電工ハードメタル 18392928ホルダ S-ETFN住友電工ハードメタル1本
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする