曜日別特売
342-180-000X レーシングスライダー フレーム ロゴ白 AGRAS 05959988

画像はロゴ有 ジュラコン/ブラックです

342-180-000X レーシングスライダー フレーム ロゴ白 AGRAS 05959988
342-180-000X レーシングスライダー フレーム ロゴ白 AGRAS 05959988

レーシングスライダー フレーム ロゴ白

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05959988
品番
342-180-000X
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

商品説明
フレームタイプ(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
プレートとスライダーのセットです
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-180-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-180-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-180-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-180-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック商品説明
フレームタイプ(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
プレートとスライダーのセットです
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-180-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-180-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-180-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-180-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
レーシングスライダー フレームタイプロゴありWHT(カウル加工なし)

仕様
ロゴ有
色
ジュラコン:ホワイト
備考
左右セット。カウル加工無しで装着できます。
タイプ
フレームタイプ
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする