曜日別特売
PBTF386K イージーフィットバーPlus EFFEX(エフェックス) 05960031

純正比7mmUP/16mmBACK

PBTF386K イージーフィットバーPlus EFFEX(エフェックス) 05960031
PBTF386K イージーフィットバーPlus EFFEX(エフェックス) 05960031
PBTF386K イージーフィットバーPlus EFFEX(エフェックス) 05960031
PBTF386K イージーフィットバーPlus EFFEX(エフェックス) 05960031

イージーフィットバーPlus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
05960031
品番
PBTF386K
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
色
ブラック
仕様
7mm UP / 16mm BACK
タイプ
EZ-FIT Plus
型番
PBTF386
加工
スイッチ穴加工済み,無
素材
アルミ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT25/Y-AMT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする