342-384-004X Rスライダー 3点セット ジェネA AGRAS 05961702

画像はブラックです。

Rスライダー 3点セット ジェネA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05961702品番342-384-004X
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

商品説明
3点SET A
フレーム(左右)+ジェネレーターAのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-384-004 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-384-004B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-384-004X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-384-004BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合も
ございます。ご注意ください。

色
ジュラコン:ホワイト
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット ジェネレーターA
加工
フレーム左右の取り付け時に、車両個体差により、カウルの一部が接触する場合がございます。その際はヤスリ等でカウルの干渉部分を削ってください。
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーターA
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100005-06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする