342-175-005BX Rスライダー 3点セット クラッチ AGRAS 05963007

画像はロゴ無しです。

342-175-005BX Rスライダー 3点セット クラッチ AGRAS 05963007
342-175-005BX Rスライダー 3点セット クラッチ AGRAS 05963007
342-175-005BX Rスライダー 3点セット クラッチ AGRAS 05963007

Rスライダー 3点セット クラッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ブラック
内容量1個注文コード05963007品番342-175-005BX
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

商品説明
レーシングスライダーの3点セット
フレーム(左右)+クラッチ のセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-175-005 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-175-005B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-175-005X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-175-005BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック

色
ジュラコン:ブラック
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット クラッチ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR250R [MC41]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする