曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード05963702品番MVXCL2525-2220
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途倣い切削用勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)100クランプシステムクランプオン式+ピンロック式チップ逃げ角(°)7寸法b(mm)25寸法h(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする