住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05963727
品番
MVXCR2525-2220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
倣い切削用
勝手
右
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
100
クランプシステム
クランプオン式+ピンロック式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25