住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
寸法h(mm)
32
注文コード
05964576
品番
PRGCL3225P12
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般・倣い切削用
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります