曜日別特売
342-279-007BX Rスライダー 4点セット ロゴ有 AGRAS 05964766

※画像はフレームスライダー(ジュラコン)の「ロゴ有」ブラックとホワイト です

342-279-007BX Rスライダー 4点セット ロゴ有 AGRAS 05964766
342-279-007BX Rスライダー 4点セット ロゴ有 AGRAS 05964766

Rスライダー 4点セット ロゴ有

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05964766
品番
342-279-007BX
参考基準価格(税別)¥52,250販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネ+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-007 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-007B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-007X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-007BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネ+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-007 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-007B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-007X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-007BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください
レーシングスライダー 4点SET フレームΦ50+ジェネレーター+クランク ロゴ有 BLK

仕様
ロゴ有
色
ジュラコン:ブラック
タイプ
フレームΦ50+ジェネレーター+クランク
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする