曜日別特売
353-275-002R スタンドプレート AGRAS 05965186

スタンドプレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード05965186品番353-275-002R
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

商品説明
アルミ削り出し製
左右セット
スイングアームエンドの取付穴を使用して取付ける
レーシングスタンド用
備考
品番補足
353-275-002S シルバー
353-275-002R レッド
353-275-002B ブルー

色
レッド
仕様
レーシングスタンド用
備考
*左右セット *スイングアームエンドの取付穴を使用して取り付ける
素材
アルミ削り出し製
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R2515- , ヤマハ[YAMAHA]MT-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする