商品説明
アルミ削り出し製
ケーブル類を変更することなく装着が可能です
装着することによりハンドルポジションを変更できます
ポジション位置を8ポジションから選べます商品説明
アルミ削り出し製
ケーブル類を変更することなく装着が可能です
装着することによりハンドルポジションを変更できます
ポジション位置を8ポジションから選べます
1BACK:9.6mmUP:6.7mm2BACK:12.3mmUP:5.5mm3BACK:15mmUP:4.3mm4BACK:17.8mmUP:3mm スペーサー無5BACK:5.5mmDOWN:-2.4mm6BACK:8.2mmDOWN:3.7mm7BACK:11mmDOWN:4.9mm8BACK:13.7mmDOWN:6.1mm