AGRAS
トップブリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品・主な適合車種・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
付属品
ハンドルアッパーブラケット付き/アルミセンターナット付き
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSR250
タイプ
ブロックタイプ
注文コード
05966087
品番
321-301-003
参考基準価格(税別)
¥45,650
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
付属品
ハンドルアッパーブラケット付き/アルミセンターナット付き
備考
*バーハンドルは付属しません *バーハンドルは各自でご用意ください *バーハンドルによっては車体への干渉などで取付できない場合もございますので十分にご考慮ください *他にもセパレートハンドルタイプ・バーハンドル付きなどもラインナップしておりますのでご検討ください
タイプ
ブロックタイプ
ハンドル径
パイプハンドル径:Φ22.2
素材
アルミ削り出し製
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSR250