342-491-000BX リアスライダー フレーム AGRAS 05967609

342-491-000BX リアスライダー フレーム AGRAS 05967609
342-491-000BX リアスライダー フレーム AGRAS 05967609

リアスライダー フレーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ジュラコン:ブラック
注文コード
05967609
品番
342-491-000BX
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
カウルへの穴あけ加工が必要です
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-491-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-491-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-491-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-491-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック

色
ジュラコン:ブラック
仕様
ロゴ有
備考
カウルへの穴あけ加工が必要です。
加工
要加工
素材
(アルミベース + ジュラコン)
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [JBK-EX250L]13-17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする