AGRAS
Rスライダー フレーム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05968738
品番
342-173-000BX
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
ロゴ有
色
ジュラコン:ブラック
備考
フレームセンター部分のエンジンマウント部へ取り付けします。
タイプ
フレームタイプ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]VTR250 FI09