342-369-003BX Rスライダー 3点セット ジェネA AGRAS 05970707

*画像はイメージです

Rスライダー 3点セット ジェネA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ブラック
内容量1個注文コード05970707品番342-369-003BX
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

商品説明
3点SET ジェネレーターA
フレーム(左右)+ジェネレーターAのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-369-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-369-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-369-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-369-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
フレームタイプの取付にはカウルへの穴あけ加工が必要です。
GSX1300R -07対応

色
ジュラコン:ブラック
備考
エンジン左側、ジェネレーターカバーのボルトと共締めで取り付けします*走行条件によりバンク角が損なわれる場合があります
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット ジェネレーターA
加工
フレームタイプ取り付けはカウルの穴あけ加工が必要
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーターA
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7]99-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする