曜日別特売
342-175-000X Rスライダー フレーム AGRAS 05971057

画像はブラックです。ロゴ無しです。

342-175-000X Rスライダー フレーム AGRAS 05971057
342-175-000X Rスライダー フレーム AGRAS 05971057

Rスライダー フレーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05971057品番342-175-000X
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
カウルへの加工をすることなく装着可能です
エンジン前部へアルミベースを介して取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-175-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-175-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-175-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-175-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
クラッチスライダーとの同時装着可能
ジェネレーターBスライダーとの同時装着可能
ジェネレーターCスライダーとの同時装着不可
ウォーターポンプスライダーとの同時装着不可

色
ジュラコン:ホワイト
仕様
ロゴ有
備考
エンジン前部へアルミベースを介して取り付けます。ジェネレーターCスライダー及びウォーターポンプスライダーとの同時装着不可です。ジェネレーターBスライダー及びクラッチスライダーとの同時装着は可能です。
タイプ
フレームタイプ
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR250R [MC41]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする