◆アルミ削り出し製◆トップブリッジカバーとハンドルSETのセット◆ハンドルは左右セット◆ハンドル径:Φ22.2【ポジション】・垂れ角5°(純正は8°)・絞り角117.5°(純正は107.6°)◆カラー:ガンメタ◆アルミ削り出し製◆トップブリッジカバーとハンドルSETのセット◆ハンドルは左右セット◆ハンドル径:Φ22.2【ポジション】・垂れ角5°(純正は8°)・絞り角117.5°(純正は107.6°)◆カラー:ガンメタトップブリッジカバー&ハンドルSET GNM