曜日別特売
342-486-000BX Rスライダー フレーム AGRAS 05971897

342-486-000BX Rスライダー フレーム AGRAS 05971897
342-486-000BX Rスライダー フレーム AGRAS 05971897
342-486-000BX Rスライダー フレーム AGRAS 05971897
342-486-000BX Rスライダー フレーム AGRAS 05971897

Rスライダー フレーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ブラック
内容量1個注文コード05971897品番342-486-000BX
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

商品説明
フレーム(アルミベース+ジュラコン)
シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付けます
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-486-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-486-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-486-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-486-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
取付にはカウルへの加工が必要です

色
ジュラコン:ブラック
仕様
ロゴ有
備考
シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付けます。
タイプ
フレームタイプ
キット内容
フレームタイプ(左右)
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする