曜日別特売
342-279-002 レーシングスライダー ジェネレーター AGRAS 05972220

装着画像は ジュラコン/ブラック です

レーシングスライダー ジェネレーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05972220品番342-279-002
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

商品説明
ジェネレーター(アルミベース+ジュラコン)
エンジン左側、ジェネレーターカバーのボルトと共締めで取り付けます
備考
カウルへ無加工で取り付けることができます
品番補足
342-279-002 ジュラコン/ホワイト
342-279-002B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。

色
ジュラコン:ホワイト
タイプ
ジェネレーター
素材
(アルミベース+ジュラコン)
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする