J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05972836 品番 J-563
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。
ハイレベルな制電性を実現。
静電気トラブルの危険から守る。

仕様
内ポケット
ベルト固定フック
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)76 ウエスト(cm)100 アイボリー 種別ワンタックスラックス 材質ソフトバーバリー シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル:60、綿:40 対応シーズン春夏 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05887953
2015-10-23
用途:
機器搬入搬出作業
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

少し生地が薄い感じでした。
 が、履き心地は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする