342-389-003BX Rスライダー 3点セット ジェネレータ AGRAS 05974950

Rスライダー 3点セット ジェネレータ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ブラック
内容量1個注文コード05974950品番342-389-003BX
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

商品説明
3点SET ジェネレーター
フレーム(左右)+ジェネレーターのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-389-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-389-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-389-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-389-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
GSX-R600 06-07専用

色
ジュラコン:ブラック
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット ジェネレーター
加工
無
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーター
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする