曜日別特売
343-278-J0B フロントアクスルプロテクター AGRAS 05975020

ジュラコン/ブラック・ジュラコン/ホワイト・アルミ/シルバー・アルミ/レッド・アルミ/ブラック※画像の色はジュラコン/ブラックです 。

フロントアクスルプロテクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード05975020品番343-278-J0B
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

商品説明
コーンタイプ
左右セット
プロテクター:アルミorジュラコン(下記品番からお選びください)
シャフト :アルミ製シャフト
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
品番補足
343-278-J0B ジュラコン/ブラック
343-278-J0W ジュラコン/ホワイト
343-278-A0B アルミ/ブルー
343-278-A0R アルミ/レッド
343-278-A0S アルミ/シルバー

色
ブラック
素材
ジュラコン
タイプ
コーンタイプ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする