曜日別特売
CCGT 06 02 04-UM H13A CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 05975487

CCGT 06 02 04-UM H13A CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 05975487
CCGT 06 02 04-UM H13A CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 05975487

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード05975487品番CCGT 06 02 04-UM H13A
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途中切削切刃長さ(mm)6.048トラスコ品番603-3466公差G被削材SKN勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状C(ひし形80°)チップサイズ06材種H13AチップブレーカーUM(中荒旋削)チップ逃げ角(°)Cノーズ(mm)04チップ溝・穴記号T内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする