純正比7mmUP/16mmBACK
EFFEX(エフェックス)
イージーフィットバーPlus
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
ブラック
ゴールド
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05975738
品番
PBTF386S
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
シルバー
仕様
7mm UP / 16mm BACK
タイプ
EZ-FIT Plus
型番
PBTF386
加工
スイッチ穴加工済み,無
素材
アルミ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT25/Y-AMT