CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード05976275 品番CCMT 06 02 08-MR 2015
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)5.648 用途 トラスコ品番609-5283 公差M 被削材M 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ06 材種2015 チップブレーカーMR(荒旋削) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする