曜日別特売
353-498-000T スタンドフックホルダー AGRAS 05976910

 

353-498-000T スタンドフックホルダー AGRAS 05976910
353-498-000T スタンドフックホルダー AGRAS 05976910

スタンドフックホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色スタンドフック:チタンカラー
内容量1個注文コード05976910品番353-498-000T
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

商品説明
アルミ削り出し製
左右セット
レーシングスタンド(Vフックタイプ)を使用できるようにチェーン引き部分と一体形成しました
また、脱落防止に裏側からイモネジでスイングアームへ固定できます
チェーン調整も通常通り行えます
専用スタンドフック付き
スタンドフックの色の指定が可能です
備考
品番補足
353-498-000S シルバー
353-498-000B ブルー
353-498-000BK ブラック
353-498-000G ゴールド
353-498-000R レッド
353-498-000T チタン
353-498-000GM ガンメタ

色
スタンドフック:チタンカラー
素材
アルミ削り出し
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z125 PRO16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする