曜日別特売
342-304-001 R/S クラッチ AGRAS 05977872

装着画像は ジュラコン/ブラック です

R/S クラッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05977872品番342-304-001
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

商品説明
クラッチ(アルミベース+ジュラコン)
エンジン右側のケースカバーのボルトと共締めで取り付けます
スライダー部分はΦ90のジュラコンを採用しています
カウルを加工する事無く装着が可能です
備考
品番補足
342-304-001 ジュラコン/ホワイト
342-304-001B ジュラコン/ブラック

色
ジュラコン:ホワイト
タイプ
クラッチ
素材
(アルミベース+ジュラコン)
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする