チップ CNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05979154 品番CNMG 12 04 04-MF 235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など920種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番153-7261 公差M チップ厚さ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種235 チップブレーカーMF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05979154 CNMG 12 04 04-MF 235 01840056 5747A143 (5747)リンク ASSY,リヤ ドア ロック,LH ミツビシ (5747)リンク ASSY,リヤ ドア ロック,LH ミツビシ 1個 6,998 税込7,698 同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする