CSKPL 1212F 09 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210) サンドビック 05982173

CSKPL 1212F 09 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210) サンドビック 05982173
CSKPL 1212F 09 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210) サンドビック 05982173

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
勝手
内容量1個注文コード05982173品番CSKPL 1212F 09
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様外径用バイトトラスコ品番569-5597適合チップ正方形90°勝手寸法b(mm)12寸法h(mm)12切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11クランプシステムトップクランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする