T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムトップクランプ注文コード05983065品番CTGPR 2525M 11-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムトップクランプチップ逃げ角(°)11仕様外径用バイトトラスコ品番569-6101寸法b(mm)25寸法h(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする