※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT 07 02 04-PM 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 05983862 DCMT 07 02 04-PM 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 05983862

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05983862 品番DCMT 07 02 04-PM 1525
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はトラスコ品番・コーナー半径・内容量など440種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.3519 用途中切削 公差M 被削材P 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 適合被削材種P(鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ07 材種1525 チップブレーカーPM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする