T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード05987624 品番DNMX 11 04 08-WF 3005
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナーR・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10.8279 用途仕上げ トラスコ品番570-5011 公差M 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ11 材種3005 チップブレーカーWF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする