※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
T-Max(R) 45 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
4040
注文コード
05991921
品番
LNCX1806AZL-11 4040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
材質・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4040
形状
長方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状