CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード05998851 品番N123G2-0300-0001-CF 2135
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は切刃数・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材M 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする