曜日別特売
N123H2-0400-0004-TF H13A CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 05999436

N123H2-0400-0004-TF H13A CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 05999436
N123H2-0400-0004-TF H13A CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 05999436

CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃数2注文コード05999436品番N123H2-0400-0004-TF H13A
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途
仕上げ
トラスコ品番608-0073被削材N勝手なし切削幅(mm)4コーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)0~0.1切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする