曜日別特売
N123J2-0500-0004-TM 3115 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 05999901

N123J2-0500-0004-TM 3115 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 05999901
N123J2-0500-0004-TM 3115 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 05999901

CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃数2注文コード05999901品番N123J2-0500-0004-TM 3115
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途
中切削
被削材KP勝手なし切削幅(mm)5コーティングTICN+AL2O3チップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)0~0.1切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする